Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON CONTROLS D-4073-3 demperaktuator 510 fjær med universell monteringsbrakett | AF7END 20XH76

JOHNSON CONTROLS D-4073-3 Spjeldaktuator 510 Fjær med universell monteringsbrakett

På lager
Vare: AF7END Modell: D-4073-3Kryssreferanse: 20XH76
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
5 257 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk spjeldaktuator
TilkoblingSkrueterminaler
KontrolltypeTo utganger på / av eller flytende
Dimensjoner4-15/16"H x 3-3/8"W x 1-3/8"D
ViseLCD
Høyde3.875 "
Innganger3
Lengde11 "
Maks. Lufttrykk25 psi
MonteringstypePivot
Nominell vårrekke5 til 10 psi
Driftstrykk0 til 20
Utganger6
Stroke3"
typenAvfukting, viftekontroll, belegg
Spenning24
Bredde3.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.06
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)42.55
Skipets bredde (cm)24.77
HS kode8412310080

Produktdetaljer:

    • Net Force utøvd @ 0 PSI (34)
    • Net Force utøvd @ 18 PSI (67)
    • Tilbyr: Gradvis eller positiv aktivering av middels demper

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeDriftstrykkStrokeBreddePris
JOHNSON KONTROLLER D-3244-3 Spjeldaktuator 813 Fjær med Pos | AF7ENA 20XH73 D-3244-323.625 "Pneumatisk spjeldaktuator15.75 "0 til 254"12 "16 720 NOK
JOHNSON KONTROLLER D-3244-4 demperaktuator 813 fjær med svivel | AF7ENB 20XH74 D-3244-423.625 "Pneumatisk spjeldaktuator15.75 "0 til 254"12 "9 856 NOK
JOHNSON KONTROLLER D-3246-1 demperaktuator 813 fjær med svivel | AF7ENC 20XH75 D-3246-128 "Pneumatisk spjeldaktuator15.75 "0 til 256"12 "17 524 NOK
JOHNSON KONTROLLER D-4073-5 pneumatisk aktuator, 0 til 20, 8 til 13 psi, 3 tommers slag, 25 psi Maks. Lufttrykk | CR6AVT 38Y119 D-4073-5-Pneumatisk aktuator----4 461 NOK
JOHNSON KONTROLLER D-4073-2 pneumatisk aktuator, 0 til 20, 8 til 13 psi, 3 tommers slag, 25 psi Maks. Lufttrykk | CR6AVU 38Y118 D-4073-2-Pneumatisk aktuator----5 360 NOK
JOHNSON KONTROLLER D-3153-4 pneumatisk aktuator, 0 til 20, 8 til 13 psi, 3 tommers slag, 30 psi Maks. Lufttrykk | CR6AVV 38Y115 D-3153-4-Pneumatisk aktuator----9 338 NOK
JOHNSON KONTROLLER D-3153-5 pneumatisk aktuator, 0 til 20, 8 til 13 psi, 3 tommers slag, 30 psi Maks. Lufttrykk | CR6AVW 38Y116 D-3153-5-Pneumatisk aktuator----6 280 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS D-4073-3 Spjeldaktuator 510 Fjær med universell monteringsbrakett
5 257 NOK / enhet