Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER A-4000-138 trykkreduksjonsstasjon | AH8QUA 38Y087

JOHNSON CONTROLS A-4000-138 Trykkreduksjonsstasjon

På lager
Vare: AH8QUA Modell: A-4000-138Kryssref: 38Y087

Få tak i det Mai 6, mandag
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
6 392 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkreduksjonsstasjon
Body MaterialPlast
Høyde Range5 til 6 "
Maks. Strømme25 cfm
Maks. Strømningshastighet17 til 50 cfm
Maks. Inntakstrykk300 psi
Total høyde5.9 "
Samlet bredde2.63 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Trykkjusteringsområde0 til 30 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)14.73
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Produktgrupper: Luftregulator for generell bruk

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS A-4000-138 Trykkreduksjonsstasjon
6 392 NOK / enhet