Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN STERLING RP-0495-WT Hvit Max Duty hylle og stangbrakett | AF2HQW 6UDG7

JOHN STERLING RP-0495-WT Hvit Max Duty hylle og stangbrakett

På lager
Vare: AF2HQW Modell: RP-0495-WTKryssref.: 6UDG7
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
124NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylle og stangbeslag
FARGEHvit
Høyde8"
Lengde11 "
Lastekapasitet250 lb.
MaterialeStål
Maks. Rod Dia.1-5 / 16 tommer
Antall hull4
typenEkstra kraftig, glid gjennom
Bredde1 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode9403200020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEHøydeSakLengdeLastekapasitetMaterialetypenPris
JOHN STERLING CD-0047 Hylle og stangbrakett maskinvare Pk 8 | AE3MJE 5EAD4 CD-0047-Hvit-Hylle og stangbrakettbeslag--Stål og plastKlipse på9NOK
JOHN STERLING RP-0495-CH Hylle og stangbrakett stål | AE3MJK 5EAD9 RP-0495-CH1 1 / 16 "Chrome8"Hylle og stangbeslag11.25 "500 lb.StålHeavy Duty175NOK
JOHN STERLING RP-0045-WT Hvit kraftig hylle- og stangbrakett | AF2HQV 6UDG6 RP-0045-WT1"Hvit9.5 "Hylle og stangbeslag12.5 "250 lb.StålKraftig, ikke justerbar37NOK
JOHN STERLING RP-0044-BWT Standard Hylle og stangbrakett | AF2HRX 6UDK4 RP-0044-BWT1"Hvit9.5 "Hylle og stangbeslag12 9 / 16 "200 lb.StålStandard plikt-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN STERLING RP-0495-WT Hvit Max Duty hylle og stangbrakett
124NOK / enhet