Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PP111222W-PK10 Swivel Run Tee Tube ytre diameter 3/8 tommer - pakke med 10 | AB4BPZ 1WTR6

JOHN GUEST PP111222W-PK10 Swivel Run T-rør ytre diameter 3/8 tomme - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB4BPZ Modell: PP111222W-PK10Kryssreferanse: 1WTR6
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
1 468 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwivel Run T-skjorte
Grunnleggende materialePlast
Body Materialpolypropylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeRør x MNPT x Rør
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område9 grader til 150 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGETilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PM110422S-PK10 Swivel Run Tee 5/32 inch Tube Ytre diameter - Pakke med 10 | AB4BKJ 1WTA8 PM110422S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT x Rør150 psi1 / 4 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann5 / 32 "101 139 NOK
JOHN GUEST PI110621S-PK10 Swivel Run Tee 3/16 inch Tube Ytre diameter - Pakke med 10 | AB4BKK 1WTA9 PI110621S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT150 psi1 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 16 "101 161 NOK
JOHN GUEST PI110821S -PK10 Swivel Run Tee 1/4 Inch Tube Ytre Diameter - Pakke med 10 | AB4BKL 1WTB1 PI110821S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT x Rør150 psi1 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 4 "101 259 NOK
JOHN GUEST PI110822S-PK10 Swivel Run Tee 1/4 inch Tube Ytre diameter - Pakke med 10 | AB4BKM 1WTB2 PI110822S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT150 psi1 / 4 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 4 "101 272 NOK
JOHN GUEST PM110822S-PK10 Swivel Run Tee 5/16 inch Tube Ytre diameter - Pakke med 10 | AB4BKN 1WTB3 PM110822S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT150 psi1 / 4 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann5 / 16 "101 304 NOK
JOHN GUEST PI111222S-PK10 Swivel Run T-skjorte 3/8 tommers rør ytre diameter - pakke med 10 | AB4BKP 1WTB4 PI111222S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT x Rør150 psi1 / 4 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 8 "101 531 NOK
JOHN GUEST PI111223S-PK10 Swivel Run Tee 3/8 inch Tube Ytre diameter - Pakke med 10 | AB4BKQ 1WTB5 PI111223S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT x Rør150 psi3 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 8 "101 619 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PP111222W-PK10 Swivel Run T-rør ytre diameter 3/8 tomme - pakke med 10 stk.
1 468 NOK /pakke