Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PM110422S-PK10 Swivel Run Tee 5/32 inch Tube Ytre diameter - Pakke med 10 | AB4BKJ 1WTA8

JOHN GUEST PM110422S-PK10 svingbar T-skjorte 5/32 tommers ytre diameter på rør - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB4BKJ Modell: PM110422S-PK10Kryssreferanse: 1WTA8
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
1 028 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwivel Run T-skjorte
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetal kopolymer
FARGEGrå
TilkoblingstypeRør x MNPT x Rør
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann
Tube Size5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGETilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PI110621S-PK10 Swivel Run Tee 3/16 inch Tube Ytre diameter - Pakke med 10 | AB4BKK 1WTA9 PI110621S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT150 psi1 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 16 "101 048 NOK
JOHN GUEST PI110821S -PK10 Swivel Run Tee 1/4 Inch Tube Ytre Diameter - Pakke med 10 | AB4BKL 1WTB1 PI110821S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT x Rør150 psi1 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 4 "101 146 NOK
JOHN GUEST PI110822S-PK10 Swivel Run Tee 1/4 inch Tube Ytre diameter - Pakke med 10 | AB4BKM 1WTB2 PI110822S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT150 psi1 / 4 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 4 "101 148 NOK
JOHN GUEST PM110822S-PK10 Swivel Run Tee 5/16 inch Tube Ytre diameter - Pakke med 10 | AB4BKN 1WTB3 PM110822S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT150 psi1 / 4 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann5 / 16 "101 177 NOK
JOHN GUEST PI111222S-PK10 Swivel Run T-skjorte 3/8 tommers rør ytre diameter - pakke med 10 | AB4BKP 1WTB4 PI111222S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT x Rør150 psi1 / 4 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 8 "101 382 NOK
JOHN GUEST PI111223S-PK10 Swivel Run Tee 3/8 inch Tube Ytre diameter - Pakke med 10 | AB4BKQ 1WTB5 PI111223S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT x Rør150 psi3 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 8 "101 525 NOK
JOHN GUEST PP110821W-PK10 Swivel Run Tee Tube Ytre diameter 1/4 tomme - Pakke med 10 | AB4BPX 1WTR4 PP110821W-PK10polypropylenHvitRør x MNPT150 psi1 / 8 "9 grader til 150 grader F1 / 4 "101 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PM110422S-PK10 svingbar T-skjorte 5/32 tommers ytre diameter på rør - pakke med 10 stk.
1 028 NOK /pakke