Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PM100822S -PK10 Branch Tee 5/16 Inch Tube Ytre Diameter Grå - Pakke med 10 | AB4BKD 1WTA3

JOHN GUEST PM100822S-PK10 Branch Tee 5/16 tommers ytre diameter på røret grå - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB4BKD Modell: PM100822S-PK10Kryssreferanse: 1WTA3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 344 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar T-skjorte
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetal kopolymer
FARGEGrå
TilkoblingstypeRør x Rør x MNPT
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann
Tube Size5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGETilkoblingstypeRørstørrelseTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PM100421S-PK10 Branch Tee 5/32 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BJZ 1WRZ8 PM100421S-PK10Acetal kopolymerGråRør x Rør x MNPT1 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann5 / 32 "101 171 NOK
JOHN GUEST PI100621S-PK10 Branch Tee 3/16 tommers rør Ytre diameter Grå - Pakke med 10 | AB4BKA 1WRZ9 PI100621S-PK10Acetal kopolymerGråRør x Rør x MNPT1 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 16 "101 194 NOK
JOHN GUEST PI100821S-PK10 Branch Tee 1/4 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BKB 1WTA1 PI100821S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT1 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 4 "101 293 NOK
JOHN GUEST PI100822S-PK10 Branch Tee 1/4 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BKC 1WTA2 PI100822S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT1 / 4 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 4 "101 295 NOK
JOHN GUEST PI101222S-PK10 Branch Tee 3/8 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BKE 1WTA4 PI101222S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT1 / 4 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 8 "101 539 NOK
JOHN GUEST PI100223S-PK10 Branch Tee 3/8 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BKF 1WTA5 PI100223S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT3 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 8 "101 606 NOK
JOHN GUEST PI101623S-PK10 Branch Tee 1/2 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BKG 1WTA6 PI101623S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT3 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 2 "102 060 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PM100822S-PK10 Branch Tee 5/16 tommers ytre diameter på røret grå - pakke med 10 stk.
1 344 NOK /pakke