Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PM0306E-PK10 Union Albue 6mm rør Ytre diameter Svart - Pakke med 10 | AB4BTR 1WTZ5

JOHN GUEST PM0306E-PK10 Union Albue 6 mm rør ytre diameter svart - pakke med 10

På lager
Vare: AB4BTR Modell: PM0306E-PK10Kryssreferanse: 1WTZ5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
940NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetal kopolymer
FARGESvart
TilkoblingstypeTube
Maks. Press150 psi
Temp. Område-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann
Tube Size6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGETemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PM0304S-PK10 Union Albue 5/32 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BGR 1WRT9 PM0304S-PK10Acetal kopolymerGrå-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann5 / 32 "10591NOK
JOHN GUEST PM0308S-PK10 Union Albue 5/16 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BGU 1WRU2 PM0308S-PK10Acetal kopolymerGrå-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann5 / 16 "10844NOK
JOHN GUEST PPM0308W-PK10 Union Albuerør ytre diameter 5/16 tommer polypropylen - pakke med 10 | AB4BNT 1WTL4 PPM0308W-PK10polypropylenHvit9 grader til 150 grader F5 / 16 "10773NOK
JOHN GUEST PM0304E-PK10 Union Albue 4mm rør Ytre diameter Svart - Pakke med 10 | AB4BTP 1WTZ3 PM0304E-PK10Acetal kopolymerSvart-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann4mm10873NOK
JOHN GUEST PM0305E-PK10 Union Albue 5mm Tube Ytre Diameter Svart - Pakke med 10 | AB4BTQ 1WTZ4 PM0305E-PK10Acetal kopolymerSvart-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann5mm10807NOK
JOHN GUEST PM0308E-PK10 Union Albue 8mm rør Ytre diameter Svart - Pakke med 10 | AB4BTT 1WTZ6 PM0308E-PK10Acetal kopolymerSvart-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann8mm101 134 NOK
JOHN GUEST PM0310E-PK10 Union Albue 10mm Tube Ytre Diameter Svart - Pakke med 10 | AB4BTU 1WTZ7 PM0310E-PK10Acetal kopolymerSvart-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann10mm101 584 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PM0306E-PK10 Union Albue 6 mm rør ytre diameter svart - pakke med 10
940NOK /pakke