Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PI251616S-PK10 Stamme 1/2 tommer rør Ytre diameter Acetal Grey - Pakke med 10 | AC2EKC 2JFY1

JOHN GUEST PI251616S-PK10 stamme 1/2 tommers ytre rørdiameter acetalgrå - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AC2EKC Modell: PI251616S-PK10Kryssreferanse: 2JFY1
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
718NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdapter for rør til slange
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetal kopolymer
FARGEGrå
TilkoblingstypeStamme x Barb
Maks. Press150 psi
Stamme OD1 / 2 "
Temp. Område-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellStamme ODTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PI250806S -PK10 Stam 1/4 Inch Tube Ytre Diameter Acetal Grey - Pakke med 10 | AB4BLT 1WTE3 PI250806S-PK101 / 4 "3 / 16 "10348NOK
JOHN GUEST PI250808S-PK10 stamme 1/4 tommers rør ytre diameter acetalgrå - pakke med 10 | AB4BLU 1WTE4 PI250808S-PK101 / 4 "1 / 4 "10333NOK
JOHN GUEST PI251008S-PK10 Stamme 5/16 tommer rør Ytre diameter Acetal Grey - Pakke med 10 | AB4BLV 1WTE5 PI251008S-PK105 / 16 "1 / 4 "10388NOK
JOHN GUEST PI251208S -PK10 spindel 3/8 tommer rør ytre diameter Acetal grå - pakke med 10 | AB4BLW 1WTE6 PI251208S-PK103 / 8 "1 / 4 "10452NOK
JOHN GUEST PI251212S-PK10 Stamme 3/8 tommers rør Ytre diameter Acetal Grey - Pakke med 10 | AB4BLX 1WTE7 PI251212S-PK103 / 8 "3 / 8 "10527NOK
JOHN GUEST PI251216S-PK10 Stamme 3/8 tommers rør Ytre diameter Acetal Grey - Pakke med 10 | AB4BLY 1WTE8 PI251216S-PK103 / 8 "1 / 2 "10641NOK
JOHN GUEST PI251612S -PK10 stamme 1/2 tommers rør Ytre diameter Acetal Grå - Pakke med 10 | AB4BLZ 1WTE9 PI251612S-PK101 / 2 "3 / 8 "10572NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PI251616S-PK10 stamme 1/2 tommers ytre rørdiameter acetalgrå - pakke med 10 stk.
718NOK /pakke