Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PI011603S-PK10 rett adapter 1/2 tommers ytre rørdiameter - pakke med 10 | AB4BGL 1WRT4

JOHN GUEST PI011603S-PK10 rett adapter 1/2 tommers ytre rørdiameter - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB4BGL Modell: PI011603S-PK10Kryssreferanse: 1WRT4
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
1 448 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetal kopolymer
FARGEGrå
TilkoblingstypeTube x hann BSPT
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PM010421S-PK10 rett adapter 5/32 tommers ytre rørdiameter - pakke med 10 | AA9XJZ 1HLG9 PM010421S-PK10Rør x MNPT1 / 8 "5 / 32 "10431NOK
JOHN GUEST PM010422S-PK10 rett adapter 5/32 tommers ytre rørdiameter - pakke med 10 | AB4BFX 1WRP9 PM010422S-PK10Rør x MNPT1 / 4 "5 / 32 "10400NOK
JOHN GUEST PI010823S-PK10 rett adapter 1/4 tommers ytre rørdiameter - pakke med 10 | AB4BFY 1WRR1 PI010823S-PK10Rør x MNPT3 / 8 "1 / 4 "10599NOK
JOHN GUEST PM010821S-PK10 rett adapter 5/16 tommers ytre rørdiameter - pakke med 10 | AB4BFZ 1WRR2 PM010821S-PK10Rør x MNPT1 / 8 "5 / 16 "10481NOK
JOHN GUEST PM010822S-PK10 rett adapter 5/16 tommers ytre rørdiameter - pakke med 10 | AB4BGA 1WRR3 PM010822S-PK10Rør x MNPT1 / 4 "5 / 16 "10514NOK
JOHN GUEST PI011221S-PK10 rett adapter 3/8 tommers ytre rørdiameter - pakke med 10 | AB4BGB 1WRR4 PI011221S-PK10Rør x MNPT1 / 8 "3 / 8 "10890NOK
JOHN GUEST PI011224S-PK10 rett adapter 3/8 tommers ytre rørdiameter - pakke med 10 | AB4BGC 1WRR5 PI011224S-PK10Rør x MNPT1 / 2 "3 / 8 "101 182 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PI011603S-PK10 rett adapter 1/2 tommers ytre rørdiameter - pakke med 10 stk.
1 448 NOK /pakke