Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PEISTC20C75 Fem Ballcock Connector 1/2 Cts x 7/8-15/16 Uns | AA7WZB 16T757

JOHN GUEST PEISTC20C75 Fem Ballcock Connector 1/2 Cts x 7/8-15/16 Uns

På lager
Vare: AA7WZB Modell: PEISTC20C75Kryssref: 16T757

Få tak i det Mai 6, mandag
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
246NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig ballcock-kontakt
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPEX
FARGEHvit
TilkoblingstypeRør x UNS
Maks. Press160 psi
Temp. Område200 Grader F
Tube Size1/2 "x 7/8" til 15/16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PEISTC20C75 Fem Ballcock Connector 1/2 Cts x 7/8-15/16 Uns
246NOK / enhet