Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PEI3028D Reduserende T -skjorte 3/4 x 1/2 x 3/4 tommer Cts Pex Hvit | AA7WYU 16T750

JOHN GUEST PEI3028D Reducing Tee 3/4 x 1/2 x 3/4 Inch Cts Pex White

På lager
Vare: AA7WYU Modell: PEI3028DKryssref: 16T750

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
316NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPEX
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
Maks. Press160 psi
Temp. Område200 Grader F
Tube Size3/4 "x 1/2" x 3/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGEMaks. PressTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PEI3028A Reduserende T -skjorte 3/4 x 3/4 x 1/2 tommers Cts Pex Hvit | AA7WYQ 16T747 PEI3028APEXHvit160 psi200 Grader F3/4 "x 3/4" x 1/2 "1287NOK
JOHN GUEST PEI3028B Reduserende T-skjorte 3/4 x 1/2 x 1/2 tommer Cts Pex Hvit | AA7WYR 16T748 PEI3028BPEXHvit160 psi200 Grader F3/4 "x 1/2" x 1/2 "1185NOK
JOHN GUEST PEI3028C Reduserende Tee 1/2 x 1/2 x 3/4 Tommer Cts Pex Hvit | AA7WYT 16T749 PEI3028CPEXHvit160 psi200 Grader F1/2 "x 1/2" x 3/4 "1186NOK
JOHN GUEST PI301208S-10PK Reduserende T-skjorte 3/8 x 3/8 x 1/4 tommers grå - Pakke med 10 | AD3JDK 3ZLE9 PI301208S-10PKAcetal kopolymerGrå150 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3/8 "x 3/8" x 1/4 "101 825 NOK
JOHN GUEST PI301612S-10PK Reduserende Tee 1/2 x 1/2 x 3 / 8in Grå - Pakke med 10 | AD3JDL 3ZLF1 PI301612S-10PKAcetal kopolymerGrå150 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1/2 "x 1/2" x 3/8 "101 610 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PEI3028D Reducing Tee 3/4 x 1/2 x 3/4 Inch Cts Pex White
316NOK / enhet