Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST CI0312W-PK10 Union 90 graders albue acetal kopolymer - pakke med 10 | AB4BMJ 1WTG9

JOHN GUEST CI0312W-PK10 Union 90-graders albue-acetalkopolymer - pakke med 10

På lager
Vare: AB4BMJ Modell: CI0312W-PK10Kryssreferanse: 1WTG9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 104 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetal kopolymer
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
Maks. Press150 psi
Temp. Område-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGEMaks. PressTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PEI0320 Union Albue 1/2 Inch Cts Pex White | AA7WYB 16T734 PEI0320PEXHvit160 psi200 Grader F1 / 2 "1198NOK
JOHN GUEST PEI0328 Union Albue 3/4 Tommers Cts Pex Hvit | AA7WYC 16T735 PEI0328PEXHvit160 psi200 Grader F3 / 4 "1259NOK
JOHN GUEST PEI0336 Union Elbow 1 Inch Cts Pex White | AA7WYD 16T736 PEI0336PEXHvit160 psi200 Grader F1"1410NOK
JOHN GUEST PI0306S-PK10 Union Albue 3/16 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BGT 1WRU1 PI0306S-PK10Acetal kopolymerGrå150 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 16 "10605NOK
JOHN GUEST CI0308W-PK10 Union 90-graders albue acetalkopolymer - pakke med 10 | AB4BMH 1WTG8 CI0308W-PK10Acetal kopolymerHvit150 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 4 "10739NOK
JOHN GUEST PP0308W-PK10 Union Albuerør ytre diameter 1/4 tomme polypropylen - pakke med 10 | AB4BNR 1WTL3 PP0308W-PK10polypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F1 / 4 "10684NOK
JOHN GUEST PP0312W-PK10 Union Albue Tube Ytre diameter 3/8 tommers polypropylen - Pakke med 10 | AB4BNU 1WTL5 PP0312W-PK10polypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F3 / 8 "101 050 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST CI0312W-PK10 Union 90-graders albue-acetalkopolymer - pakke med 10
1 104 NOK /pakke