JOBOX PAC1582000 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70.125 x 20.88 x 17.25 tommer størrelse, lys, aluminium | AE4AKU 5HE87

JOBOX PAC1582000 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70.125 x 20.88 x 17.25 tommer størrelse, lys, aluminium

Vare: AE4AKU Modell: PAC1582000Kryssref: 5HE87
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

10 752 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrossover lastebil
FARGEBright
FinishKlarlakk
GassjokkJa
Måler16 ga.
HåndteringsstilPush Button
Høyde17.25 "
LåsemekanismeBoremotstandsdyktige trykknapplåser
Lengde70.12 "
LokkstilEnkelt lokk
Lokk TypeJusterbar
LåsesystemTastet
MaterialeAluminum
MonteringsstilBolt-på
emballasjeBoxed
Lagringskapasitet11.3 cu. ft.
typenDyp full størrelse
Bredde20.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.15
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode8708295060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX PAC1582000 DELTA-PRO crossover lastebilboks er designet for å oppbevare verktøy og gjenstander i lastebiler for sikkerhet og enkel tilgjengelighet.

Egenskaper:

  • JOBOX PAC1582000 DELTA-PRO crossover lastebilboks har brede toppboksflenser for ekstrem styrke og holdbarhet.
  • Den kan åpnes fra hver side av kjøretøyet til tross for at den har lokklås fra førersiden.
  • Den konfigurerte full værstripping sikrer perfekt forsegling, samt støv- og fuktmotstand.
  • Dette produktet har høyfast aluminiumskonstruksjon og en låsekonsoll i full bredde for å beskytte låsemekanismen og motstå lastskader.
  • Gear-Lock dobbel roterende låsesystem på denne modellen er selvjusterbart, noe som gjør det enkelt å låse og lukke for førsteklasses sikkerhet.
  • De vedlagte selvjusterende låsepinnene kan svinge fra side til side, og låse lokket inn i Gear-Lock-låsen.
  • Den har tøff Armor-Brite pulverlakk for rustmotstand og en 3-lags RSL-laminert stiv strukturell lokkstøtte for å sikre suveren styrke.
  • Modellen tilbyr også selvhevende lokk med doble gassfjærer for enkel tilgjengelighet.
  • Denne enheten tillater bolt-on montering med et nøkkellåsesystem.
  • Den leveres med et 4-roms oppbevaringsbrett og innebygde oppbevaringsbokser i begge ender for praktisk oppbevaring av småting og håndverktøy.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er dimensjonene til denne crossover lastebilboksen?

A. Den måler 71 (L) x 21 (B) x 17 (H) tommer.

Q. Hva er lagringskapasiteten til denne lastebilboksen?

A. Den tilbyr en maksimal lagringskapasitet på 11.3 cu.ft.

Q. Hva er tykkelsen på denne PSC1582000 DELTA-PRO-boksen?

A. Dette produktet er laget av 16-gauge-tykt stål.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLagringskapasitetFARGEMaterialePris
JOBOX PAC1580000 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70.125 x 20.88 x 14.25 tommer størrelse, lys, aluminium | AD9AQK 4NY50 PAC158000070.12 "20.88 "14.25 "Tastet9.2 cu. ft.BrightAluminum9 048 NOK
RFQ
JOBOX PAC1585000 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70.125 x 21 x 19.875 tommer Størrelse, lys, aluminium | AD9AQL 4NY51 PAC158500070.12 "21 "19.875 "Tastet13 cu. ft.BrightAluminum10 232 NOK
RFQ
JOBOX PAC1587000 Crossover lastebilboks, kompakt, 60.125 x 20.875 x 11.25 tommer størrelse, lys, aluminium | AD9AQM 4NY52 PAC158700060.12 "20.88 "11.25 "Tastet6.1 cu. ft.BrightAluminum7 549 NOK
JOBOX PAC1580002 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70.125 x 20.88 x 14.25 tommer størrelse, svart, aluminium | AD9AQU 4NY58 PAC158000270.12 "20.88 "14.25 "Tastet9.2 cu. ft.SvartAluminum9 552 NOK
RFQ
JOBOX PAC1582002 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70.125 x 20.88 x 17.25 tommer størrelse, svart, aluminium | CM9GEP PAC158200270.12 "20.88 "17.25 "Tastet11.3 cu. ft.SvartAluminum12 658 NOK
RFQ
JOBOX PAC1584000 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 tommer størrelse, lys, aluminium | CM9GEQ PAC158400073.12 "20.88 "14.25 "Tastet10.4 cu. ft.BrightAluminum-
RFQ
JOBOX PAC1584002 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 tommer størrelse, svart, aluminium | CM9GER PAC158400273.12 "20.88 "14.25 "Tastet10.4 cu. ft.SvartAluminum-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX PAC1582000 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70.125 x 20.88 x 17.25 tommer størrelse, lys, aluminium
10 752 NOK / enhet