JOBOX PAC1585000 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70.125 x 21 x 19.875 tommer Størrelse, lys, aluminium | AD9AQL 4NY51

JOBOX PAC1585000 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70.125 x 21 x 19.875 tommer størrelse, lys, aluminium

Vare: AD9AQL Modell: PAC1585000Kryssref: 4NY51
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

9 417 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrossover lastebil
FARGEBright
FinishKlarlakk
GassjokkJa
Måler16 ga.
HåndteringsstilPush Button
Høyde19.875 "
LåsemekanismeBoremotstandsdyktige trykknapplåser
Lengde70.12 "
LokkstilEnkelt lokk
Lokk TypeJusterbar
LåsesystemTastet
MaterialeAluminum
MonteringsstilBolt-på
emballasjeBoxed
Lagringskapasitet13 cu. ft.
typenSuper dyp full størrelse
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.83
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)186.69
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8708295060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX PAC1585000 crossover lastebilboks er egnet til å lagre store og klumpete verktøy og gjenstander i lastebiler for sikkerhet og enkel tilgjengelighet.

Egenskaper:

  • JOBOX PAC1585000 crossover lastebilboks kommer med en 3-lags RSL-laminert stiv strukturell lokkstøtte for å sikre suveren styrke.
  • Denne enheten har brede toppboksflenser for ekstrem styrke og holdbarhet.
  • Den konfigurerte fullstendige væravisoleringen sikrer perfekt forsegling, samt støv- og fuktmotstand.
  • Den leveres med et 4-roms oppbevaringsbrett og innebygde oppbevaringsbokser i begge ender for praktisk oppbevaring av småting og håndverktøy.
  • Denne Super Duty-boksen har et Gear-Lock dobbelt roterende låsesystem som er selvjusterbart for å tillate enkel låsing og lukking, og gir tyveribeskyttelse.
  • Boksen kan åpnes fra hver side av kjøretøyet til tross for at den har lokklåser fra førersiden og har brede toppboksflenser for ekstrem styrke og holdbarhet.
  • Den har en låsekonsoll i full bredde for å beskytte låsemekanismen.
  • Denne enheten har også selvhevende lokk støttet av doble gassfjærer for enkel tilgjengelighet.
  • Denne enheten har endemonterte trykknapper for å gi enkel tilgang fra begge sider av lastebilen.
  • De vedlagte selvjusterende låsepinnene kan svinge fra side til side, og låse lokket inn i Gear-Lock-låsen for overlegen sikkerhet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er lagringskapasiteten til denne lastebilboksen?

A. Den tilbyr en maksimal lagringskapasitet på 13 cu.ft.

Q. Hva er tykkelsen på denne PAC1585000 DELTA-PRO-boksen?

A. Dette produktet er laget av 16-gauge-tykt stål.

Sp. Hvilke materialer brukes til å produsere denne boksen?

A. Denne crossover lastebilboksen har høystyrke aluminiumskonstruksjon med tøff Armor-Brite pulverlakk for å forhindre lastskader og gir utmerket rustmotstand.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLagringskapasitetFARGEMaterialePris
JOBOX PAC1580000 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70.125 x 20.88 x 14.25 tommer størrelse, lys, aluminium | AD9AQK 4NY50 PAC158000070.12 "20.88 "14.25 "Tastet9.2 cu. ft.BrightAluminum7 760 NOK
RFQ
JOBOX PAC1587000 Crossover lastebilboks, kompakt, 60.125 x 20.875 x 11.25 tommer størrelse, lys, aluminium | AD9AQM 4NY52 PAC158700060.12 "20.88 "11.25 "Tastet6.1 cu. ft.BrightAluminum7 093 NOK
JOBOX PAC1580002 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70.125 x 20.88 x 14.25 tommer størrelse, svart, aluminium | AD9AQU 4NY58 PAC158000270.12 "20.88 "14.25 "Tastet9.2 cu. ft.SvartAluminum8 193 NOK
RFQ
JOBOX PAC1582000 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70.125 x 20.88 x 17.25 tommer størrelse, lys, aluminium | AE4AKU 5HE87 PAC158200070.12 "20.88 "17.25 "Tastet11.3 cu. ft.BrightAluminum9 221 NOK
RFQ
JOBOX PAC1582002 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70.125 x 20.88 x 17.25 tommer størrelse, svart, aluminium | CM9GEP PAC158200270.12 "20.88 "17.25 "Tastet11.3 cu. ft.SvartAluminum12 658 NOK
RFQ
JOBOX PAC1584000 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 tommer størrelse, lys, aluminium | CM9GEQ PAC158400073.12 "20.88 "14.25 "Tastet10.4 cu. ft.BrightAluminum-
RFQ
JOBOX PAC1584002 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 tommer størrelse, svart, aluminium | CM9GER PAC158400273.12 "20.88 "14.25 "Tastet10.4 cu. ft.SvartAluminum-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX PAC1585000 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 70.125 x 21 x 19.875 tommer størrelse, lys, aluminium
9 417 NOK / enhet