JOBOX 1-401990 Mesh-skap, 59.25 x 33 x 55 tommer, brun, stål | CM9GFB

JOBOX 1-401990 Mesh-skap, 59.25 x 33 x 55 tommer, brun, stål

Vare: CM9GFB Modell: 1-401990
26 096 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobbsted Mesh Cabinet
Hjulstørrelse6"
FARGEbrun
FinishPulverlakk
Håndtak inkludertJa
Høyde55 "
Lengde59.25 "
MaterialeStål
emballasjePappeske
Bredde33 "

Produktdetaljer:

Jobox 1-401990 49 tommers mesh-skap gir komfortabel og synlig oppbevaring av gjenstander. Dette skapet passer lett gjennom kommersielle og standard døråpninger, slik at verktøyene som holdes inne kan bringes over hele fabrikken.

Egenskaper:

  • Dette Jobox 1-401990 mesh-skapet passer komfortabelt gjennom en standard 3-tommers døråpning og har innebygde dørhyller som kan holde belastninger på opptil 200 lb.
  • Den solide bunnen og toppen forhindrer gjenstander i å falle gjennom nettet.
  • Den er utstyrt med en hvit hylle som gir økt synlighet og har også flyttbare hyller som kan justeres til flere posisjoner.
  • Den har et skyvehåndtak og hylle for enkel oppbevaring av en trappestige.
  • Den har et kraftig 3-punkts låsesystem og kontinuerlige dørhengsler for holdbarhet.
  • Den har en flat bunnhylle uten leppe som tillater enkel lasting/lossing av tunge gjenstander.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er holdekapasiteten til en mesh-skaphylle?

A. Denne skaphyllen i netting gir en holdekapasitet på 200 lb.

Sp. Er dette Jobox 1-401990 mesh-skap korrosjonsbestandig?

A. Ja, den har pulverlakkert finish for motstand mot korrosjon.

Q. Hva er fordelene med flyttbare hyller i dette mesh-skapet?

A. De kan justeres til flere posisjoner for maksimal lagringsfleksibilitet.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeMaterialeFARGEFinishPris
JOBOX 1-400990 Mesh kabinett, 75 x 33 x 55 tommer størrelse, brun, stål | CM9GFA 1-40099075 "33 "55 "StålbrunPulverlakk30 949 NOK
RFQ
JOBOX 1-402990 Mesh-skap, 42.5 x 33 x 51.25 tommer, brun, stål | CM9GFC 1-40299042.5 "33 "51.25 "StålbrunPulverlakk22 297 NOK
RFQ
JOBOX 1-403990 Mesh-skap, 75 x 33 x 55 tommer, brun, stål | CM9GFD 1-40399075 "33 "55 "StålbrunPulverlakk25 721 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 1-401990 Mesh-skap, 59.25 x 33 x 55 tommer, brun, stål
26 096 NOK / enhet