JOBOX 1-400990 Mesh kabinett, 75 x 33 x 55 tommer størrelse, brun, stål | CM9GFA

JOBOX 1-400990 Mesh-skap, 75 x 33 x 55 tommer, brun, stål

Vare: CM9GFA Modell: 1-400990
30 949 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobbsted Mesh Cabinet
Hjulstørrelse6"
FARGEbrun
FinishPulverlakk
Håndtak inkludertJa
Høyde55 "
Lengde75 "
MaterialeStål
emballasjePappeske
Bredde33 "

Produktdetaljer:

Jobox 1-400990 65-tommers mesh-skap tilbyr enkel og synlig oppbevaring av verktøy. Dette skapet passer komfortabelt gjennom kommersielle og standard døråpninger og gjør at verktøyene som holdes inne kan bringes til hele fabrikken eller arbeidsplassen.

Egenskaper:

  • Dette Jobox 1-400990 mesh-skapet har et skyvehåndtak og en hylle, som gir enkel oppbevaring av en trappestige.
  • Den passer komfortabelt gjennom en standard 3-tommers døråpning og har innebygde dørhyller som kan holde belastninger på opptil 200 lb.
  • Den kommer med et kraftig 3-punkts låsesystem og kontinuerlige dørhengsler, som gir lang levetid.
  • Den har en flat bunnhylle uten leppe, noe som tillater enkel lasting/lossing av tunge gjenstander.
  • Den har en solid bunn og topp for å forhindre at gjenstander faller gjennom nettet.
  • Den er videre utstyrt med hvite hyller, noe som gir økt synlighet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er dette Jobox 1-400990 65 tommers mesh-skap korrosjonsbestandig?

A. Ja, den har pulverlakkert finish, noe som gjør den motstandsdyktig mot korrosjon.

Q. Hva er holdekapasiteten til en mesh-skaphylle?

A. Denne Jobox 1-400990 mesh skaphyllen har en holdekapasitet på 200 lb.

Q. Hva er fordelene med flyttbare hyller i dette mesh-skapet?

A. De kan justeres til flere posisjoner for lagringsfleksibilitet.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeMaterialeFARGEFinishPris
JOBOX 1-401990 Mesh-skap, 59.25 x 33 x 55 tommer, brun, stål | CM9GFB 1-40199059.25 "33 "55 "StålbrunPulverlakk26 096 NOK
RFQ
JOBOX 1-402990 Mesh-skap, 42.5 x 33 x 51.25 tommer, brun, stål | CM9GFC 1-40299042.5 "33 "51.25 "StålbrunPulverlakk22 297 NOK
RFQ
JOBOX 1-403990 Mesh-skap, 75 x 33 x 55 tommer, brun, stål | CM9GFD 1-40399075 "33 "55 "StålbrunPulverlakk25 721 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 1-400990 Mesh-skap, 75 x 33 x 55 tommer, brun, stål
30 949 NOK / enhet