Jobox 1-350002 kiste er ideell for oppbevaring av slegger, tang, kuttere og utstyr som sveisesett og tilbehør. Denne aluminiumskrinet i full størrelse er egnet for byggeanlegg, varehus og rivningsplasser. Jobox tilbyr også arbeidsstedet kister som er egnet for oppbevaring av verktøy og utstyr for miljøer med høy arbeidsbelastning.
Egenskaper:
- Den har en RSL-laminert stiv strukturell lokkstøtte for høy styrke og har full værstripping for tetting mot fuktighet og støvinntrenging.
- Den har selvhevende lokk med doble gassfjærlokkløftere for enkel tilgang og brede toppboksflenser for holdbarhet.
- Den har Gear-Lock padlehåndtakslås som sikrer verktøyets sikkerhet og sikkerhet.
- Den leveres med selvjusterende bøylestriper for å svinge fra side til side mens du låser lokket for sikkerhet.
- Den har vinklede kanter på frontseksjonen og sideveggene, noe som sikrer en tett passform selv med sengetøy.
- Den har lett aluminiumskonstruksjon og grå finish for høy slitestyrke.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan få tilgang til lagringsplass inne i denne Jobox 1-350002 aluminiumskrinet i full størrelse?
A. Åpningsmekanismen med låsestil på dette brystet gjør det mulig for brukeren å trekke i håndtaket for å frigjøre brystlokket. Brystlokket kan enkelt åpnes for å få tilgang til oppbevaringsplass og verktøy inni.
Spørsmål. Hvordan forhindre at Jobox 1-350002 brystlokk i aluminium i full størrelse faller?
A. Under lasting/lossing av oppbevaringskrinet kan brukeren åpne kistelokket og det forblir på plass når det åpnes. Den har en innebygd hydraulisk sylindermekanisme som holder lokket på plass, noe som sikrer brukersikkerhet og sikkerhet.
Sp. Er dette Jobox 1-350002 aluminiumskrinet i full størrelse værbestandig?
A. Ja, brystets aluminiumskonstruksjon og belagte overflate sikrer høy motstand mot vanninntrenging og slitasje.