Jobox 1-350000 aluminiumskiste i full størrelse er ideell for oppbevaring av tang, slegger, kuttere og utstyr som sveisesett og tilbehør. Denne kisten er egnet for byggeanlegg, lager og rivningsplasser. Jobox tilbyr også arbeidsstedet kister som er egnet for oppbevaring av verktøy og utstyr for miljøer med høy arbeidsbelastning.
Egenskaper:
- Den har en RSL-laminert stiv strukturell lokkstøtte for høy styrke og full værstripping for å forhindre inntrenging av fuktighet og støv.
- Den kommer med selvhevende lokk med doble gassfjærlokkløftere for enkel tilgang og har brede toppboksflenser for holdbarhet.
- Den har Gear-Lock padle håndtak låse skralle for verktøysikkerhet og sikkerhet.
- Den har selvjusterende bøylestriper for å svinge fra side til side mens du låser lokket for sikkerhet.
- Den har vinklede kanter på sidevegger og på frontseksjonen, noe som sikrer en tett passform selv med sengetøy.
- Den har lett aluminiumskonstruksjon og klarlakk for slitestyrke.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan få tilgang til lagringsplass inne i denne Jobox 1-350000 aluminiumskrinet i full størrelse?
A. Denne brystkassen har en åpningsmekanisme som gjør at brukeren kan trekke i håndtaket for å frigjøre brystlokket. Brystlokket kan åpnes for å få tilgang til oppbevaringsplass og verktøy inni.
Spørsmål. Hvordan forhindre at Jobox 1-350000 aluminium brystlokket i full størrelse faller?
A. Under lasting/lossing av kisten kan brukeren åpne kistelokket og det forblir på plass når det åpnes. Den har en innebygd hydraulisk sylindermekanisme som holder lokket på plass, noe som sikrer brukersikkerhet og sikkerhet.
Sp. Er dette Jobox 1-350000 aluminiumskrinet i full størrelse værbestandig?
A. Ja, brystets aluminiumskonstruksjon og klarlakkerte overflate sikrer høy motstand mot vanninntrenging og slitasje.