JOBOX 1-309000 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 72.125 x 20.25 x 11.75 tommer størrelse, lys, aluminium | CM9GGE

JOBOX 1-309000 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 72.125 x 20.25 x 11.75 tommer størrelse, lys, aluminium

Vare: CM9GGE Modell: 1-309000
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrossover lastebil
FARGEBright
FinishKlarlakk
HåndteringsstilPadlehåndtak
Høyde11.75 "
Lengde72.12 "
LokkstilEnkelt lokk
MaterialeAluminum
emballasjeBoxed
typenFord Super-Duty & Dodge RAM
Bredde20.25 "

Produktdetaljer:

JOBOX 1-309000 crossover lastebilboks beskytter verktøy og utstyr under tøffe forhold. Konfigurasjonen med ett lokk gir uhindret tilgang og rommer store verktøy med letthet.

Egenskaper:

  • Den er integrert med oppbevaringskasser på begge sider for å oppbevare små deler og tilbehør.
  • Den har Armor-Brite hvit pulvermaling for utmerket korrosjonsmotstand og en diamantmønsterdesign for forbedret trekkraft.
  • Denne boksen har en Gear-Lock-mekanisme, forsterket lokk og høystyrke aluminiumskropp for å motstå forsøk på innbrudd.
  • Den leveres integrert med innfelte padlehåndtak med lekkasjesikkert hus for å hindre fuktighet og ryggspray i å komme inn i enheten.
  • Den har justerbare lokkfester for å låse lokket tett mot forseglingen for å forhindre lirke- eller trekkkraft.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er betydningen av crossover-designet til disse boksene?

A. Verktøykassen (også kjent som cross-bed eller salboks) har en crossover-design med brede toppflenser for montering av enheten på lastebilens sengehest. Dette gir ekstra plass under boksen for lastoppbevaring. Den har brukervennlige låsefunksjoner på førersiden for rask låsing/opplåsing av boksen.

Sp. Hva er selvhevende lokk?

A. Selvhevende lokk kan åpnes automatisk ved å trykke på en knapp for å gi enkel tilgang til gjenstander.

Q. Hvordan installerer jeg crossover-boksen?

A.

  • Crossover-boksen inkluderer to sett med skumtape for å forhindre riper på lastebilen når den er montert for installasjon.
  • Trekk av baksiden og plasser skumpakningene på baksiden av verktøykassen på begge sider for å legge til nok polstring for motstand mot riper.
  • Plasser verktøykassen på baksiden av lastebilen og sørg for at det er god klaring mellom lokket og vinduet.
  • Merk monteringshullet for installasjon av J-bolter (inkludert med settet) nær kanten av lastebilen og inne i verktøykassen.
  • Bor hullene med en borkrone og fest enheten med J-bolt flate skiver og sekskantmuttere med en skiftenøkkel / skralle.
  • Verktøykassen er installert og klar for oppbevaring av verktøy og utstyr.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeMaterialeFARGEFinishtypenPris
JOBOX 1-302000 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 69.125 x 20.25 x 14.25 tommer størrelse, lys, aluminium | CM9GGC 1-30200069.12 "20.25 "14.25 "AluminumBrightKlarlakkFull Size6 876 NOK
RFQ
JOBOX 1-302002 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 69.125 x 20.25 x 14.25 tommer størrelse, svart, aluminium | CM9GGD 1-30200269.12 "20.25 "14.25 "AluminumSvartPulverlakkFull Size7 961 NOK
RFQ
JOBOX 1-309002 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 72.125 x 20.25 x 11.75 tommer størrelse, svart, aluminium | CM9GGF 1-30900272.12 "20.25 "11.75 "AluminumSvartPulverlakkFord Super-Duty & Dodge RAM-
RFQ
JOBOX 1-310000 Crossover lastebilboks, mellomstørrelse, 62.75 x 20.25 x 14.25 tommer størrelse, lys, aluminium | CM9GGG 1-31000062.75 "20.25 "14.25 "AluminumBrightKlarlakkMellomstor størrelse6 631 NOK
RFQ
JOBOX 1-310002 Crossover lastebilboks, mellomstørrelse, 62.75 x 20.25 x 14.25 tommer størrelse, svart, aluminium | CM9GGH 1-31000262.75 "20.25 "14.25 "AluminumSvartPulverlakkMellomstor størrelse7 961 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 1-309000 Crossover lastebilboks, enkelt lokk, 72.125 x 20.25 x 11.75 tommer størrelse, lys, aluminium