Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JJ KELLER 200-PA-K Arbeidsrettsplakatsett PA Spansk 27 tommers bredde | AH2JCY 29EC84

JJ KELLER 200-PA-K Labor Law Poster Kit PA Spanish 27 Inch Width

På lager
Vare: AH2JCY Modell: 200-PA-KKryssreferanse: 29EC84

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

674NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsretts plakatsett
Høyde27 "
SpråkSpansk
MaterialeLaminert papir
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4365
Skipets høyde (cm)0.13
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Overensstemmelsestype: Føderal og statlig arbeidsrett
    • Abonnementets lengde: Ingen

Produktvarianter

ProduktModellSpråkBreddePris
JJ KELLER 100-AK-K Labour Law Poster Kit AK English 19 inch Width | AH2HYZ 29EA92 100-AK-KEngelsk19 "712NOK
JJ KELLER 100-AL-K Arbeidsrett Plakatsett AL Engelsk 19 tommers bredde | AH2HZA 29EA93 100-AL-KEngelsk19 "712NOK
JJ KELLER 100-AR-K Arbeidsrettsplakatsett AR engelsk 19 tommers bredde | AH2HZB 29EA94 100-AR-KEngelsk19 "712NOK
JJ KELLER 100-AZ-K Labour Law Poster Kit AZ English 19 inch Width | AH2HZC 29EA95 100-AZ-KEngelsk19 "712NOK
JJ KELLER 40752 Arbeidsrettsplakatsett CA engelsk 34 tommers bredde | AH2HZD 29EA96 40752Engelsk34 "726NOK
JJ KELLER 100-CT-K Arbeidsrettsplakatsett CT engelsk 27 tommers bredde | AH2HZE 29EA97 100-CT-KEngelsk27 "720NOK
JJ KELLER 100-CO-K Arbeidsrettsplakatsett CO engelsk 27 tommers bredde | AH2HZF 29EA98 100-CO-KEngelsk27 "720NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JJ KELLER 200-PA-K Labor Law Poster Kit PA Spanish 27 Inch Width
674NOK / enhet