JETVERKTØY 690089 Trinnskivefresemaskin 2 Hk 1 Ph 115/230 V | AD4QHJ 42W864

JET TOOLS 690089 Trinnskivefresemaskin 2 Hk 1 Ph 115/230 V

Vare: AD4QHJ Modell: 690089Kryssreferanse: 42W864
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

158 378 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnskivefresemaskin
Cross Travel (In.)12-1/2
HodeBelte Drive
Hodevinkel90 grader
Hz60
Motor HP2
Motor TypeTEFC
OperasjonHåndbok
Generell dybde69
Total høyde72
Samlet bredde59
Fase1
Quill Dia.3-3 / 8 "
Ram Travel13-3/8
SpindelR-8
Spindelhastighet80 til 2720 o / min
SpindelavsmalningR-8
Spindel til bord17-1 / 2 "
Spindelreiser5"
T-spor3 og 5/8
Tabellstørrelse9 x 42
BordoverflatehøydeVariabel
Bordoverflate9 x 42 "
typenTrinnhjul R8
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 990
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)175.26
Skipets bredde (cm)149.86
HS kode8465950055
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPFaseSpenningPris
JET VERKTØY 690156 Trinnskive fresemaskin 1-1/2hk 1 Ph 115 V | AD4QHW 42W877 6901561.51115/230153 358 NOK
JET VERKTØY 690211 Trinnskive fresemaskin 1-1/2hk 1 Ph 115 V | AD4QHY 42W879 6902111.51115159 989 NOK
JET VERKTØY 690174 Trinnskive fresemaskin 1-1/2hk 3 Ph 230 V | AD4QJA 42W881 6901741.53230147 971 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 690089 Trinnskivefresemaskin 2 Hk 1 Ph 115/230 V
158 378 NOK / enhet