JET VERKTØY 690211 Trinnskive fresemaskin 1-1/2hk 1 Ph 115 V | AD4QHY 42W879

JET TOOLS 690211 Trinnskivefresemaskin 1-1 / 2hk 1 Ph 115 V

På lager
Vare: AD4QHY Modell: 690211Kryssreferanse: 42W879

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

159 989 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnskivefresemaskin
HodeBelte Drive
Hz60
Motor HP1.5
Motor TypeTEFC
OperasjonHåndbok
Fase1
Quill Dia.3-3 / 8 "
SpindelR-8
Spindelhastighet240 til 1550 o / min
SpindelavsmalningR-8
Spindel til bord13-3 / 4 "
Spindelreiser5"
T-spor3 og 5/8
BordoverflatehøydeVariabel
Bordoverflate7-7/8 x 35-3/4"
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 739.35
Skipets høyde (cm)170.18
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)142.24
HS kode8465950055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPFaseSpenningPris
JETVERKTØY 690089 Trinnskivefresemaskin 2 Hk 1 Ph 115/230 V | AD4QHJ 42W864 69008921115/230158 378 NOK
RFQ
JET VERKTØY 690156 Trinnskive fresemaskin 1-1/2hk 1 Ph 115 V | AD4QHW 42W877 6901561.51115/230153 358 NOK
JET VERKTØY 690174 Trinnskive fresemaskin 1-1/2hk 3 Ph 230 V | AD4QJA 42W881 6901741.53230147 971 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 690211 Trinnskivefresemaskin 1-1 / 2hk 1 Ph 115 V
159 989 NOK / enhet