JET TOOLS 354020 Geared Head Drill Press 10 Inch 230v | AA8GVY 18F197

JET TOOLS 354020 Geared Head Drill Press 10 Tommer 230v

Vare: AA8GVY Modell: 354020Kryssreferanse: 18F197
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

71 195 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvborpresse
Basestørrelse26 "x 18"
Kapasitet Støpejern1-1 / 2 "
Kapasitet stål1-1 / 4 "
Chuck størrelseIkke Inkludert
Kolonne Dia.4-1 / 2 "
KjøretypeGiret hode
Hz60
Maks. Spindel til base44-15 / 16 "
Motor HP2
Antall hastigheter12
Generell dybde24 "
Total høyde71 "
Samlet bredde32 "
Fase3
Quill Dia.3"
Spindelhastighet60 til 3000
Spindelavsmalning3MT
Spindel til bord30-1 / 2 "
Spindelreiser5"
Svinge20 "
Størrelse på bordspor5 / 8 "
Bordoverflate23/4" 19-1/2"
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 316.61
Skipets høyde (cm)193.04
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8465950060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 354020 Geared Head Drill Press 10 Tommer 230v
71 195 NOK / enhet