JET VERKTØY 350401 Frese/boremaskin, 2 motor HK, 15-7/8 tommer sving, 150 til 3000 o/min | CD3TWG 45PD01

JET TOOLS 350401 Mill / Drill Machine, 2 Motor HP, 15-7 / 8 inch Swing, 150 til 3000 RPM

På lager
Vare: CD3TWG Modell: 350401Kryssreferanse: 45PD01

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

88 246 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMølle / boremaskin
amps26.0/13.0
Chuck størrelse1 / 2 "
Kolonne Dia.4-1 / 2 "
Kablet / trådløstcorded
HodeBeltdrevet
Hz60
Motor HP2
Motor TypeTEFC - UL LISTET
OperasjonHåndbok
Fase1
Quill Dia.3"
RPM150 til 3000
SpindelR8
Spindelhastighet150 til 3000 o / min
SpindelavsmalningR8
Spindel til bord18 "
Spindelreiser5"
Svinge15-7 / 8 "
T-spor5 / 8 "
Bordoverflate9-1/2 x 32-1/4"
Spenning120/240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 362.25

Produktvarianter

ProduktModellChuck størrelseMotor HPRPMSpenningPris
JETTOOLS 350017 Frese/bormaskin 1 Hk | AA8GVU 18F193 3500171/21110 til 2580115/230 V.43 270 NOK
JETTOOLS 350125 Frese/bormaskin 115/230 V 6 x 14 In | AD4QHB 42W854 3501251 / 2 "1110 til 2580115/23074 285 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 350401 Mill / Drill Machine, 2 Motor HP, 15-7 / 8 inch Swing, 150 til 3000 RPM
88 246 NOK / enhet