JETTOOLS 350125 Frese/bormaskin 115/230 V 6 x 14 In | AD4QHB 42W854

JET TOOLS 350125 Mølle / boremaskin 115/230 V 6 x 14 tommer

På lager
Vare: AD4QHB Modell: 350125Kryssreferanse: 42W854

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMølle / boremaskin
amps26.0/13.0
Kapasitet1 "Drill, 1/2" End Mill, 2-1 / 2 "Face Mill
Chuck størrelse1 / 2 "
Kolonne Dia.3-5 / 8 "
HodeBelte Drive
Hz60
Motor HP1
Motor TypeTEFC - UL LISTET
OperasjonHåndbok
Fase1
Quill Dia.2-1 / 2 "
RPM110 til 2580
SpindelR8
Spindelhastighet110 til 2580 o / min
SpindelavsmalningR8
Spindel til bord15 "
Spindelreiser3-1 / 2 "
Svinge14-1 / 2 "
T-spor4 og 9/16
BordoverflatehøydeVariabel
Bordoverflate7-1 / 2 x 23 "
Reise~~POS=TRUNC5.5 "
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 199.58
Skipets høyde (cm)90.17
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)95.25
HS kode8459690020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellChuck størrelseMotor HPRPMSpenningPris
JETTOOLS 350017 Frese/bormaskin 1 Hk | AA8GVU 18F193 3500171/21110 til 2580115/230 V.43 270 NOK
JET VERKTØY 350401 Frese/boremaskin, 2 motor HK, 15-7/8 tommer sving, 150 til 3000 o/min | CD3TWG 45PD01 3504011 / 2 "2150 til 3000120/24088 246 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 350125 Mølle / boremaskin 115/230 V 6 x 14 tommer
74 285 NOK / enhet