JETTOOLS 350017 Frese/bormaskin 1 Hk | AA8GVU 18F193

JET TOOLS 350017 Mølle / boremaskin 1 hk

På lager
Vare: AA8GVU Modell: 350017Kryssreferanse: 18F193

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 270 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMølle / boremaskin
Chuck størrelse1/2
Kolonne Dia.3-5 / 8 "
Motor HP1
Fase1
Quill Dia.2-7 / 16 "
RPM110 til 2580
Spindelhastighet12
SpindelavsmalningR-8
Spindel til bord15 "
Svinge14-1 / 2 "
Spenning115/230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 207.29
Skipets høyde (cm)90.17
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)95.25
HS kode8465950060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellChuck størrelseMotor HPRPMSpenningPris
JETTOOLS 350125 Frese/bormaskin 115/230 V 6 x 14 In | AD4QHB 42W854 3501251 / 2 "1110 til 2580115/23074 285 NOK
JET VERKTØY 350401 Frese/boremaskin, 2 motor HK, 15-7/8 tommer sving, 150 til 3000 o/min | CD3TWG 45PD01 3504011 / 2 "2150 til 3000120/24088 246 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 350017 Mølle / boremaskin 1 hk
43 270 NOK / enhet