Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JB INDUSTRIES A33000 Adgangsserviceventil 1/4 | AC8UPT 3DXF2

JB INDUSTRIES A33000 tilgangsventil 1/4

På lager
Vare: AC8UPT Modell: A33000Kryssreferanse: 3DXF2

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

495NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTool
Prod. BeskrivelseBakseter Serviceventil 1/4 SAE x 1/4 O-ring hurtigkobling
typenKontrollventil bak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellProd. BeskrivelsetypenPris
JB INDUSTRIES A10971 Cap Tube Gauge | AC8KHC 3AXF9 A10971Cap Tube Cutting Tool med målerfil og vinylposeKit614NOK
JB INDUSTRIES A32100 Evakuerings-/gjenopprettingsverktøy | AC8UPC 3DXD6 A32100Evakuerings-/gjenopprettingsverktøy av tang, som passer 3/16 til 7/8 "OD hardt rørEvakuerings- / gjenopprettingsverktøy av tang885NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JB INDUSTRIES A33000 tilgangsventil 1/4
495NOK / enhet