JAMCO ZU236 Oppbevaringsskap 16 Gauge 34 Tommer H 36 Tommer Bredde | AA8KLT 18H219

JAMCO ZU236 Oppbevaringsskap 16 Gauge 34 Tommer H 36 Tommer Bredde

På lager
Vare: AA8KLT Modell: ZU236Kryssreferanse: 18H219

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 609 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
Monteringmontert
SkapfargeGrå
Dør Typelåsbar
FinishPremium polert rustfritt
Måler16
Handlespaken
Låsesystem3-Point
MaterialeRustfritt stål
Antall dører2
Antall skuffer2
Antall hyller2
Generell dybde24 "
Total høyde34 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet1200 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
StilKombinasjon
Totalt antall skuffer2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 93.6
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerSkapfargeFinishGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetTotalt antall skufferPris
JAMCO MS236-BL Oppbevaringsskap 14 måler 78 tommer H 36 tommer bredde | AA8KFW 18H084 MS236-BL5SvartPulverlakkert24 "78 "36 "500 til 2000 pund-26 334 NOK
RFQ
JAMCO MK236-BL Oppbevaringsskap 14 måler 78 tommer H 36 tommer bredde | AA8KFY 18H086 MK236-BL4SvartPulverlakkert24 "78 "36 "500 til 2000 pund328 933 NOK
RFQ
JAMCO WP218 Oppbevaringsskap 14 måler 33 tommer H 18 tommer bredde | AA8KLA 18H203 WP2182GråPulverlakkert24 "33 "18 "1200 lb.-11 230 NOK
JAMCO JK136 Oppbevaringsskap 14 måler 33 tommer H 36 tommer bredde | AA8KLF 18H208 JK1362GråPulverlakkert18 "33 "36 "1200 lb.424 792 NOK
JAMCO JK236 Oppbevaringsskap 14 måler 33 tommer H 36 tommer bredde | AA8KLG 18H209 JK2362GråPulverlakkert24 "33 "36 "1200 lb.126 309 NOK
JAMCO ZP136 Oppbevaringsskap 16 gauge 34 tommer H 36 tommer bredde | AA8KLP 18H216 ZP1362GråPremium polert rustfritt18 "34 "36 "1200 lb.-33 417 NOK
JAMCO ZP236 Oppbevaringsskap 16 måler 34 tommer H 36 tommer bredde | AA8KLQ 18H217 ZP2362GråPremium polert rustfritt24 "34 "36 "1200 lb.-39 729 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO ZU236 Oppbevaringsskap 16 Gauge 34 Tommer H 36 Tommer Bredde
40 609 NOK / enhet