JAMCO XP236-U5 standard plattformtruck 1200 Lb. | AF3QWX 8CA56

JAMCO XP236-U5 standard plattformlastebil 1200 Lb.

På lager
Vare: AF3QWX Modell: XP236-U5Kryssreferanse: 8CA56

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.5"
HjulmaterialeUretan
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1.25 "
FARGERustfritt
Dekkhøyde8"
Deck lengde36 "
DekkmaterialeRustfritt stål
DekktypeStål
Dekkbredde24 "
Finishpolert
RammematerialeRustfritt stål
Måler16
HåndtakstypeAvtagbart
Lastekapasitet1200 lbs.
Antall hjul4
Total høyde8"
Total lengde36 "
Samlet bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.3
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeHjulmaterialeHjulbreddeTotal lengdeSamlet breddeFARGEDeck lengdeDekktypePris
JAMCO XP136-S5 standard plattformtruck 1200 Lb. | AC3HVK 2TUH3 XP136-S538 "Uretan1.25 "38 "18 "Sølv36 "Rustfritt stål13 546 NOK
JAMCO XP236-S5 standard plattformtruck 1200 Lb. | AC3HVL 2TUH4 XP236-S538 "Uretan1.25 "38 "24 "Sølv36 "Stål16 647 NOK
JAMCO XP248-S5 standard plattformtruck 1200 Lb. | AC3HVM 2TUH5 XP248-S538 "Uretan1.25 "50 "24 "Sølv48 "Stål16 506 NOK
JAMCO XP360-S5 standard plattformtruck 1200 Lb. | AC3HVN 2TUH6 XP360-S538 "Uretan1.25 "62 "30 "Sølv60 "Rustfritt stål18 488 NOK
RFQ
JAMCO XP130-U5 standard plattformtruck 1200 Lb. | AF3QWW 8CA55 XP130-U58"Uretan1.25 "30 "18 "Rustfritt30 "Stål11 627 NOK
JAMCO XP248-N8 standard plattformtruck 1200 Lb. | AF3QXM 8CAE9 XP248-N88"Pneumatisk1.25 "48 "24 "Grå48 "Stål18 994 NOK
JAMCO XP360-U5 standard plattformlastebil 1200 Lb. | AF4MKM 9CHK7 XP360-U58"Uretan1.25 "60 "30 "Grå60 "Stål17 043 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO XP236-U5 standard plattformlastebil 1200 Lb.
13 125 NOK / enhet