JAMCO VE260-P6 Solid sikkerhetsbil 2000 Lb. 60 tommers lengde | AA7LPG 16C907

JAMCO VE260-P6 Solid Security Truck 2000 Lb. 60 tommers lengde

På lager
Vare: AA7LPG Modell: VE260-P6Kryssreferanse: 16C907

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 340 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid sikkerhetsbil
Caster Dia.6 "x 2"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
AnleggSveiset stål
FinishPulverlakk
Måler12
Håndtak inkludertJa
Lastekapasitet2000 lb.
MaterialeStål
Antall hyller1
Total høyde57 "
Total lengde60 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde60 "
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 232.2
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetAntall hyllerTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris
JAMCO VF360-P6 Solid sikkerhetsbil 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA7LPQ 16C915 VF360-P63000 lb.260 "30 "60 "30 "35 703 NOK
JAMCO VF448-P6 Solid sikkerhetstruck 3000 Lb. 48 tommers lengde | AA7LPR 16C916 VF448-P63000 lb.248 "36 "48 "36 "35 273 NOK
JAMCO VZ448-P6 Solid sikkerhetstruck 3000 Lb. 48 tommers lengde | AA7LQJ 16C933 VZ448-P63000 lb.248 "36 "48 "36 "53 873 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO VE260-P6 Solid Security Truck 2000 Lb. 60 tommers lengde
32 340 NOK / enhet