JAMCO SD230-P8 Bruksvogn Stål 36 Lx25 B 4800 Lb. | AA7LGP 16C736

JAMCO SD230-P8 Bruksvogn Stål 36 Lx25 B 4800 Lb.

På lager
Vare: AA7LGP Modell: SD230-P8Kryssreferanse: 16C736

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 659 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiset verktøyvogn
Kapasitet per hylle2400 lb.
Caster Dia.8"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Avstand mellom hyller25 "
FinishPulverlakk
Måler12
HandleRørformet med glatt bøyning
Håndtak inkludertJa
LeppehøydeFlush Top, 1-1 / 2 "Bunn
Lastekapasitet4800 lb.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde38 "
Total lengde36 "
Samlet bredde25 "
Hyllelengde30 "
HyllestilLipt / Flush kombinasjon
HylletypeFlat topp, bunn med leppekant
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 82.8
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishKapasitet per hylleCaster Dia.MålerHandleLeppehøydeLastekapasitetMaterialePris
JAMCO SB130-P5 Bruksvogn Stål 36 Lx19 B 1200 Lb. | AA6GTP 13X456 SB130-P5Pulverlakk600 lb.5"12Rørformet med glatt bøyning1.5 "1200 lbs.Stål5 118 NOK
JAMCO SB336-P5 Bruksvogn Stål 42 Lx31 B 1200 Lb. | AA6GTV 13X461 SB336-P5Pulverlakk600 lb.5"12Rørformet med glatt bøyning1.5 "1200 lbs.Stål6 568 NOK
JAMCO FG124-U4-B4 Bruksvogn Stål 30 Lx19 W 800 Lb Kapasitet | AA7KMX 16C184 FG124-U4-B4Pulverlakk400 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Stål4 758 NOK
JAMCO FG136-U4-B4 Bruksvogn Stål 42 Lx19 W 800 Lb Kapasitet | AA7KMZ 16C186 FG136-U4-B4Pulverlakk400 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Stål5 098 NOK
JAMCO FH130-U4-B4 Bruksvogn Stål 36 Lx19 W 800 Lb Kapasitet | AA7KND 16C190 FH130-U4-B4Pulverlakk266 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Stål5 648 NOK
JAMCO FH248-U4-B4 Bruksvogn Stål 54 Lx25 W 800 Lb Kapasitet | AA7KNG 16C193 FH248-U4-B4Pulverlakk266 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Stål8 152 NOK
JAMCO LH230-N8 Bruksvogn Stål 36 Lx25 B 1200 Lb. | AA7KWA 16C392 LH230-N8Pulverlakk400 lb.8"12Rørformet med glatt bøyning1.5 "1200 lbs.Stål13 985 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO SD230-P8 Bruksvogn Stål 36 Lx25 B 4800 Lb.
13 659 NOK / enhet