JAMCO PG348-P6 justerbar skillevogn | AF3RHC 8CH83

JAMCO PG348-P6 justerbar skillevogn

På lager
Vare: AF3RHC Modell: PG348-P6Kryssref: 8CH83

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 364 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdj. Skillevegg-lastebil
Montert / UmontertUmontert
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeFenol
Hjul Type(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Dekkhøyde9"
Deck lengde48 "
DekkmaterialeStål
Dekkbredde30 "
FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Håndtak inkludertNei
HåndtakstypeAvtagbart
Lastekapasitet2000 lb.
Antall hjul4
Total høyde46 "
Total lengde48 "
Samlet bredde30 "
PlattformmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 70.65
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishCaster Dia.Caster materialeHåndtak inkludertLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
JAMCO PO236-P6 justerbar skillepanel lastebil 24 tommers bredde | AA7LDX 16C637 PO236-P6Pulverlakk6"FenolNei2000 lb.46 "36 "24 "13 938 NOK
JAMCO PO360-P6 justerbart skillepanel lastebil stål | AA7LDZ 16C639 PO360-P6Pulverlakk6"FenolNei2000 lb.46 "60 "30 "24 248 NOK
JAMCO TA236-P7 justerbar delepanel lastebil 36 tommers lengde | AA7LLV 16C846 TA236-P7Pulverlakk5"FenolNei2000 lb.45 "36 "24 "13 901 NOK
JAMCO TA248-P7 justerbar skillepanel lastebil 48 tommers lengde | AA7LLW 16C847 TA248-P7Pulverlakk5"FenolNei2000 lb.45 "48 "24 "12 483 NOK
JAMCO PG248-P6 justerbar skillevogn 2000 Lb. | AC3HWC 2TUK1 PG248-P6Pulverlakk6"FenolNei2000 lb.46 "48 "24 "8 729 NOK
JAMCO PG360-P6 justerbar skillevogn | AC3HWD 2TUK2 PG360-P6Pulverlakk6"FenolNei2000 lb.46 "60 "30 "10 280 NOK
JAMCO PG472-P6 Justerbar skillevegg lastebil grå | AC3HWE 2TUK3 PG472-P6Pulverlakk6"FenolNei2000 lb.46 "72 "36 "12 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO PG348-P6 justerbar skillevogn
9 364 NOK / enhet