JAMCO EJ248-P5 Trådsidig plattform truck 1200 Lb. | AA7KHD 16C057

JAMCO EJ248-P5 Wire-sided plattform lastebil 1200 Lb.

På lager
Vare: AA7KHD Modell: EJ248-P5Kryssreferanse: 16C057

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 406 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWiresidet plattformbil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.5"
HjulmaterialeUretan
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
Dekkhøyde9"
Deck lengde48 "
DekkmaterialeTrebelagt stål
DekktypeStål
Dekkbredde24 "
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeFikset
Lastekapasitet1200 lbs.
Antall hjul4
Total høyde39 "
Total lengde58 "
Samlet bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 84.6
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO EJ248-P5 Wire-sided plattform lastebil 1200 Lb.
15 406 NOK / enhet