Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JACKSON SAFETY 14756 Wrap-a-Round Tape Measure, 9 ft Blade Length, 5 Inch Blade Width, Fractional, No Case | CR4YET 2UPY2

JACKSON SAFETY 14756 Wrap-a-Round Tape Measure, 9 ft Blade Length, 5 Inch Blade Width, Fractional, No Case

På lager
Vare: CR4YET Modell: 14756Kryssreferanse: 2UPY2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

709NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålebånd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JACKSON SAFETY 14756 Wrap-a-Round Tape Measure, 9 ft Blade Length, 5 Inch Blade Width, Fractional, No Case
709NOK / enhet