IVES 112HD 83IN US28 Geared Piano Hinge Aluminium 83 in L | AG3MXJ 33MJ72

IVES 112HD 83IN US28 giret pianohengsel Aluminium 83 i L

Vare: AG3MXJ Modell: 112HD 83IN US28Kryssreferanse: 33MJ72
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 369 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPianohengsel med gir
FARGESølv
FinishNaturlig
maskinvareInkludert
HullavstandVarierer
HolesMed
Hull per blad20
Sykehus TipsNei
Knokelengde1 / 2 "
Bladtykkelse0.12 "
Lengde83 "
MaterialeAluminum
MonteringFull Mortise
PinnematerialeAluminum
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Stanley klasse nummer661HD
Stanley EDP-nummer47-7810
Bredde1 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3525
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)236.98
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8302103000

Produktvarianter

ProduktModellFinishHull per bladBladtykkelseMaterialeMonteringBreddePris
IVES 157XY 83IN US28 Gir Piano Hengsel Stål 0.040 Tommer | AG2WED 32MD06 157XY 83IN US28Tinn270.04 "StålFull overflate1.25 "5 071 NOK
RFQ
IVES 224HD US28 83IN giret pianohengsel stål 0.040 tommer | AG2WEE 32MD07 224HD US28 83INTinn270.04 "StålFull Mortise1.25 "3 498 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IVES 112HD 83IN US28 giret pianohengsel Aluminium 83 i L
4 369 NOK / enhet