ITW 25860 Monteringsisolasjon albue 10-3 / 4 tommers indre diameter | AF6HPJ 19NF29

ITW 25860 Fitting Isolation Albue 10-3/4 tommers indre diameter

På lager
Vare: AF6HPJ Modell: 25860Kryssref: 19NF29

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

809NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolering av rørmontering
FARGESølv
For monteringstype45 graders albue
For jernrørstørrelse10 "
For Tube OD10-3 / 4 "
For bruk påIsolerte albuer
Isolasjon Nominell ID10.75 "
MaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode7616995095

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjon Nominell IDPris
ITW 26335 Montering av isolasjonsalbue 3-1 / 2 tommers indre diameter | AF6HNK 19NF07 263353.5 "228NOK
ITW 26405 Monteringsisolasjon albue 5-1 / 2 tommers indre diameter | AF6HNP 19NF11 264055.5 "418NOK
ITW 25815 Montering av isolasjonsalbue 3-1 / 2 tommers indre diameter | AF6HNZ 19NF20 258153.5 "217NOK
ITW 25825 Monteringsisolasjon albue 4-1 / 2 tommers indre diameter | AF6HPB 19NF22 258254.5 "243NOK
ITW 25835 Montering av isolasjonsalbue 5-1 / 2 tommers indre diameter | AF6HPD 19NF24 258355.5 "341NOK
ITW 25840 Montering av isolasjonsalbue 6-5 / 8 tommers indre diameter | AF6HPE 19NF25 258406.625 "361NOK
ITW 25845 Montering isolasjon albue 7-5/8 tommer indre diameter | AF6HPF 19NF26 258457.625 "483NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW 25860 Fitting Isolation Albue 10-3/4 tommers indre diameter
809NOK / enhet