Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXZ-2303 Splint, klips, 0.033 X 5/8 Størrelse, 100Pk | AC2UEM 2MVL2

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXZ-2303 Splint, klips, 0.033 X 5/8 størrelse, 100pk

På lager
Vare: AC2UEM Modell: WWG-BPXZ-2303Kryssreferanse: 2MVL2
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
159NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Passer til Shaft Dia.1 / 4 "
Lengde5 / 8 "
MaterialeVårtråd
Pin Dia.1 / 32 "
typenKlipp av hårnål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXZ-2303 Splint, klips, 0.033 X 5/8 størrelse, 100pk
159NOK /pakke