Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE 11-SAE3 Clevis Pin, Steel, 0.250 X 25/32Size, 25Pk | AC2UDK 2MVF6

ITW BEE LEITZKE 11-SAE3 Clevis Pin, Stål, 0.250 X 25/32 Størrelse, 25Pk

På lager
Vare: AC2UDK Modell: 11-SAE3Kryssreferanse: 2MVF6
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
127NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde25 / 32 "
Materiale1010/1018 Stål
Total lengde49 / 64 "
Pin Dia.1 / 4 "
typenstandard
Brukbar lengde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-SAE3 Clevis Pin, Stål, 0.250 X 25/32 Størrelse, 25Pk
127NOK /pakke