Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE 11-301 Gaffelstift, standard stål, 3/4 X 5 størrelse | AC9MLY 3HKX7

ITW BEE LEITZKE 11-301 Clevis Pin, Standard stål, 3/4 X 5 størrelse

På lager
Vare: AC9MLY Modell: 11-301Kryssref: 3HKX7
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
157NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde5"
Materiale1010/1018 Stål
Total lengde5"
Pin Dia.3 / 4 "
typenstandard
Brukbar lengde4 49 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-301 Clevis Pin, Standard stål, 3/4 X 5 størrelse
157NOK / enhet