Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE 11-177Z Clevis Pin, Standard Sink, 0.375 X 3 Størrelse, 10Pk | AC2TWY 2MUL2

ITW BEE LEITZKE 11-177Z Clevis Pin, standard sink, 0.375 X 3 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AC2TWY Modell: 11-177ZKryssreferanse: 2MUL2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

151NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde3"
Materiale1010/1018 Stål
Total lengde3"
Pin Dia.3 / 8 "
typenstandard
Brukbar lengde2 49 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-177Z Clevis Pin, standard sink, 0.375 X 3 størrelse, 10pk
151NOK /pakke