Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE 11-027Z Clevis Pin, Zinc, 0.250 X 5/8 Size, 25Pk | AC2TVJ 2MUE2

ITW BEE LEITZKE 11-027Z Clevis Pin, sink, 0.250 X 5/8 størrelse, 25pk

På lager
Vare: AC2TVJ Modell: 11-027ZKryssreferanse: 2MUE2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
126NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde5 / 8 "
Materiale1010/1018 Stål
Total lengde5 / 8 "
Pin Dia.1 / 4 "
typenstandard
Brukbar lengde31 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-027Z Clevis Pin, sink, 0.250 X 5/8 størrelse, 25pk
126NOK /pakke