Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE 11-001Z Clevis Pin, Stål, 3/16 X 1/2 Størrelse, 25Pk | AC9MKG 3HKT4

ITW BEE LEITZKE 11-001Z Clevis Pin, stål, 3/16 X 1/2 størrelse, 25pk

På lager
Vare: AC9MKG Modell: 11-001ZKryssref: 3HKT4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

114NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde1 / 2 "
Materiale1010/1018 Stål
Total lengde1 / 2 "
Pin Dia.3 / 16 "
typenstandard
Brukbar lengde23 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-001Z Clevis Pin, stål, 3/16 X 1/2 størrelse, 25pk
114NOK /pakke