Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY DIA8A Diagonalkutter 7/8 tommers lengde 1-1/8 tommers bredde | AA2HBX 10J886

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8A Diagonalkutter 7/8 tommers lengde 1-1/8 tommers bredde

På lager
Vare: AA2HBX Modell: DIA8AKryssref: 10J886
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
350NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiagonale kuttere
KuttFlush
Skjærekapasitet / materiale1"
Håndtere fargeBlå / Gul
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning12.5 Degrees
Kjeve Lengde7 / 8 "
Kjevebredde1.125 "
MaterialeSmidd
Maks. Kjeveåpning1"
IkkeparkeringNei
Nese Typevinklet
Total lengde8"
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde7 / 16 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)11.59
Skipets lengde (cm)21.03
Skipets bredde (cm)6.03
HS kode8203206030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: IRWIN VISE-GRIP

Produktvarianter

ProduktModellTips BreddeSkjærekapasitet / materialeHåndtakstypeKjeve LengdeKjevebreddeMaks. KjeveåpningTotal lengdeVårreturPris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY FD4 Diagonalkutter 4-1/2 tommers totallengde 17/32 tommers kjevelengde | AA2HCH 10J906 FD411 / 32 "3 / 4 "ergonomisk17 / 32 "9 / 16 "3 / 4 "4.5 "Ja320NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY DIA10 Diagonalkutter 10 tommer Totallengde 1-7/16 tommer Kjevelengde | AA2HCU 10J919 DAG 107 / 16 "1 / 2 "ergonomisk1.437 "1.187 "1 / 2 "10 "Nei311NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY DIA8P Diagonalkutter 1 tomme Lengde 11/16 tomme Bredde | AA2HCV 10J920 DIA8P5 / 16 "1 / 2 "dyppet1"11 / 16 "1 / 2 "8"Nei603NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY DIA6T Diagonalkutter 7/8 tommer Lengde 13/16 tommer Bredde | AA2HCX 10J922 DIA6T3 / 8 "1 / 2 "dyppet7 / 8 "13 / 16 "1 / 2 "6"Nei289NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8A Diagonalkutter 7/8 tommers lengde 1-1/8 tommers bredde
350NOK / enhet