Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRAD HARRISON 703000D02F060 ledningssett 3-pinners beholder hunn | AF2VKW 6YB35

BRAD HARRISON 703000D02F060 Ledningssett 3-pinners beholder hunn

På lager
Vare: AF2VKW Modell: 703000D02F060Kryssreferanse: 6YB35
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
366NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabellengde6ft.
Slutt 1 Antall pins3
Slutt 1 tråd1 / 2-20
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
IP Rating67,68
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker4
Maks. Spenning250 VAC/DC
NEMA-vurdering6P
Antall ledere3
Temp. Område-4 grader til 221 grader F
Ledningsstørrelse22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8544429000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (holder)
    • Slutt 1 kjønn (kvinne)
    • Slutt 1 Keyway (Dual)
    • Slutt 1 Plugg ende (rett)

Produktvarianter

ProduktModellSlutt 1 Antall pinsSlutt 2 Antall pinsIP RatingMaks. ForsterkerMaks. SpenningAntall ledereLedningsstørrelsePris
BRAD HARRISON 104002A01F060 ledningssett 4-pinners plugg hann | AB9QCX 2ENN2 104002A01F0604-6710600 VAC/DC416AWG583NOK
BRAD HARRISON 102000A01F060 ledningssett med 2 pinner, hun | AB9QDC 2ENP2 102000A01F0602-67,6813600 VAC/DC216AWG560NOK
BRAD HARRISON 102002A01F060 ledningssett 2-pins plugg hann | AB9QDE 2ENP6 102002A01F0602-67,6813600 VAC/DC216AWG438NOK
BRAD HARRISON 106000A01F060 ledningssett 6-pinners beholder hunn | AB9QDG 2ENP8 106000A01F0606-67,688600 VAC/DC616AWG802NOK
BRAD HARRISON 106002A01F060 ledningssett 6-pinners plugg hann | AB9QDJ 2ENR3 106002A01F0606-67,688600 VAC/DC616AWG980NOK
BRAD HARRISON 207000A01F060 ledningssett 7-pinners beholder hunn | AB9QDX 2ENU7 207000A01F0607-67,688600 VAC/DC716AWG1 338 NOK
BRAD HARRISON 207002A01F060 Ledningssett 7-pinners kontakt hann | AB9QDZ 2ENV2 207002A01F0607-67,688600 VAC/DC716AWG1 045 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRAD HARRISON 703000D02F060 Ledningssett 3-pinners beholder hunn
366NOK / enhet