Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 87914 Drill Bit 7/8 In | AB6LPE 21Y388

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87914 borkrone 7/8 tommer

På lager
Vare: AB6LPE Modell: 87914Kryssref: 21Y388
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
56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Bit
Bit Dia.7 / 8 "
AnleggMetal
Diameter7 / 8 "
MaterialeMetal
Antall stykker1
Total lengde4"
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8202200030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterPris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 87910 Drill Bit 5/8 In | AB6LPC 21Y386 879105 / 8 "5 / 8 "53NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 87912 Drill Bit 3/4 In | AB6LPD 21Y387 879123 / 4 "3 / 4 "53NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 87920 Bor 1-1/4 In | AB6LPG 21Y390 879201.25 "1 1 / 4 "86NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87914 borkrone 7/8 tommer
56NOK / enhet