Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 53227 Skruetrekksett 25 stk | AE6XPP 5VUC6

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 53227 Skruetrekksett 25 stk

På lager
Vare: AE6XPP Modell: 53227Kryssreferanse: 5VUC6
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
1 544 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrueutsugssett
BorestørrelseN / A
KjørestørrelseN / A
For fjerning av pigger, bolter, skruer1/8 "til 7/8"
MaterialeHøyt karbonstål
Antall stykker25
typenMulti-Spline

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8045
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Irwin 53227 skrueavtrekkersett inkluderer flere avtrekkere for å fjerne forskjellige størrelser av ødelagte bolter, skruer og bolter fra hull. Dette skrueavtrekkssettet har et riflet eller gjenget hode som passer inn i et hull som er boret inn i skaftet til en feste.

Egenskaper:

  • Dette Irwin 532-serien multi-spline skruetrekkersettet er i stand til å håndtere høyt dreiemoment når du fjerner ødelagte/utslitte skruer, bolter, muffer, bolter og beslag.
  • Den kommer utstyrt i en lett, kraftig koffert for å sikre skruetrekkene mot skade.
  • Størrelsene er gravert på hvert verktøy for enkel identifikasjon.
  • Den har en venstrehånds spiraldesign som bidrar til ekstra gripekraft.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er forskjellen mellom et skrutrekkersett og en skadet skruefjerner?

A.

  • Irwin-avtrekkersettet inkluderer et avtrekksverktøy og flere bor med en venstrehånds spiraldesign for ekstra gripende støt. Avtrekksverktøyet er ideelt for å fjerne ødelagte bolter, bolter og pipeskruer for bruk med høyt dreiemoment.
  • En skadet skruefjerner bruker et konisk bor med omvendt gjenging. Operatøren kan spinne borekronen i motsatt retning for å trekke ut den avisolerte skruen eller ødelagte bolten fra arbeidsstykket.

Q. Kan et skrueavtrekkssett fjerne alle typer skruer?

A. En skrueavtrekker er egnet for ulike typer skruer og bolter, inkludert flate, sekskantede, overmalte eller tre- og maskinskruer.

Sp. Hvordan bør jeg bruke et skrutrekkersett?

A.

  • Samle de nødvendige verktøyene for utvinning, inkludert et Irwin 53227 skrueavtrekkersett, hammer, senterstempel, skiftenøkkel, gjengekutteolje, en bor og vernebriller.
  • Juster en stans til midten av skruen og hamr den lett ned, og lager en fordypning i midten som styrer boret.
  • Ta nå et bor som har en mindre diameter enn skruehodet.
  • Tilsett litt gjengekutteolje til skruehodet for jevn innføring og bor biten sakte inn i skruen.
  • Skruetrekkeren vrir seg ned til den griper tak i skruen. Fortsett å bore skruen i revers til den kommer trygt ut.

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerPris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 53226 Skruetrekksett 10 stk | AE6XPN 5VUC5 5322610637NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 53227 Skruetrekksett 25 stk
1 544 NOK / enhet