Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 47013 Power Pole Bore Bit 13/16 tommer 29 tommer lengde | AE8KLU 6DLZ6

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 47013 Power Pole Bore Bit 13/16 Tommer 29 Tommer Lengde

På lager
Vare: AE8KLU Modell: 47013Kryssreferanse: 6DLZ6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 006 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftpolskrue
Bit Dia.13 / 16 "
AnleggSmidd stål
Diameter13 / 16 "
MaterialeSmidd stål
Antall stykker1
Total lengde29 "
Skaftstørrelse7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)75.69
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8207502070
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterPris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 47012 Kraftstangborebit 3/4 tommer 29 tommer lengde | AE8KLY 6DMA0 470123 / 4 "3 / 4 "942NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 47013 Power Pole Bore Bit 13/16 Tommer 29 Tommer Lengde
1 006 NOK / enhet