Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 47012 Kraftstangborebit 3/4 tommer 29 tommer lengde | AE8KLY 6DMA0

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 47012 Power Pole Bore Bit 3/4 Tommer 29 Tommer Lengde

På lager
Vare: AE8KLY Modell: 47012Kryssreferanse: 6DMA0
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
942NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftpolskrue
Bit Dia.3 / 4 "
AnleggSmidd stål
Diameter3 / 4 "
MaterialeSmidd stål
Antall stykker1
Total lengde29 "
Skaftstørrelse7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6435
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8207502070
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterPris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 47013 Power Pole Bore Bit 13/16 tommer 29 tommer lengde | AE8KLU 6DLZ6 4701313 / 16 "13 / 16 "1 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 47012 Power Pole Bore Bit 3/4 Tommer 29 Tommer Lengde
942NOK / enhet