Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 316015 Jobber Drill Bit Set 15-pc 1/16 Til 3/8in | AD2VCA 3UME9

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 316015 Jobber borkronesett 15-pc 1/16 til 3/8in

På lager
Vare: AD2VCA Modell: 316015Kryssreferanse: 3UME9
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
893NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber boresett
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishSvart oksid
MaterialeKobolt høyhastighets stål
Antall stykker15
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.1/16 til 3/8 "
Størrelser inkludert1/16 til 3/8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeAntall stykkerPunkttypeShank Dia.Størrelser inkludertPris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 318015 Jobber Drill Bit Set 15-pc 1/16 Til 3/8in | AD2VCB 3UMF1 318015Svart og gulloksidHigh Speed ​​Steel15Turbomax Point1/16 til 3/8 "1/16 til 3/8 "916NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 3018010 Jobber Drill Bit Set 18-pc 1/16 To 1/2in | AD2VCC 3UMF2 3018010TiN belagtHigh Speed ​​Steel18Turbomax Point1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" og 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"959NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 316015 Jobber borkronesett 15-pc 1/16 til 3/8in
893NOK / enhet