Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRITOOLS 1712ZR Håndkran M3 x 0.5 Ubelagt | AA8TAD 19T134

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1712ZR Håndkran M3 x 0.5 Ubelagt

På lager
Vare: AA8TAD Modell: 1712ZRKryssref: 19T134
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
Finishubestrøket
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde1 15 / 16 "
Tonehøyde0.50mm
Grense for pitchdiameterH2
Shank Dia.0.141 "
StørrelseM3
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5 / 8 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: IRWIN HANSON

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeSakAntall fløyterGjengetypeTotal lengdeTonehøydeShank Dia.StørrelsePris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 1112ZR Håndkran #4-40unc Ubelagt | AA8RZE 19T112 1112ZR9 / 16 "Håndtapp3UNC1.875 "400.141 "#451NOK
IRWIN INDUSTRITOOLS 1118 Håndkran #6-32unc Ubelagt | AA8RZF 19T113 111811 / 16 "Håndtapp3UNC2"320.141 "#650NOK
IRWIN INDUSTRITOOLS 1124 Håndkran #8-32unc Ubelagt | AA8RZG 19T114 11243 / 4 "Håndtapp4UNC2.125 "320.168 "#855NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 1128ZR Håndkran #10-24unc Ubelagt | AA8RZH ​​19T115 1128ZR7 / 8 "Håndtapp4UNC2.375 "240.194 "#1054NOK
IRWIN INDUSTRITOOLS 1131 Håndkran #10-32unf Ubelagt | AA8RZJ 19T116 11317 / 8 "Håndtapp4UNF2.375 "320.194 "#1054NOK
IRWIN INDUSTRITOOLS 1132 Håndkran #12-24unc Ubelagt | AA8RZK 19T117 113215 / 16 "Håndtapp4UNC2.375 "240.22 "#1258NOK
IRWIN INDUSTRITOOLS 1420 Håndkran 1/4-20unc Ubelagt | AA8RZL 19T118 14201"Håndtapp4UNC2.5 "200.255 "1 / 4 "50NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1712ZR Håndkran M3 x 0.5 Ubelagt
55NOK / enhet